Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210I Receptacle, unic, 2 poli, împământare cu 3 fire, 15 A, 125 V, fildeș | AC8QEW 3D286

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză HBL8210I, unică, 2 poli, împământare cu 3 fire, 15 A, 125 V, fildeș

În stoc
Element: AC8QEW Model: HBL8210ICrucea Ref: 3D286
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
€73.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
amperi15
Cerere de MediuMedii industriale
CuloriFildeş
Suport conectareTerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Evaluare curentA 15
Diametrul BCETerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
TaxăGreu
CalitateSpecificație
Înălţime1.19 "
HP1/2
IP Rating-ul20
Lungime3.28 "
MaterialNailon
Max. HP0.5
MontareMontarea cu șurub
Tip montareSpăla
Configurare NEMA5-15R
NEMA Rating-ul5-15R
Numărul bandelor1
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Tip OutletSingur
FazăMonofazate
Prod. DescrierePregătire
Suprimarea supratensiuniiNu
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
wattage1875 W
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime1.63 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG
Metoda de cablareSpate și lateral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8536490080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolHPamperiCerere de MediuLungimeMaterialMax. HPConfigurare NEMAPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300 Receptacle, Duplex, 2 poli, 3 fire împământare, 20A, 125V, maro | AB4DPU 1XC02 HBL8300Priză120Medii industriale / de utilizare intensă3.28 "termoplastic15-20R€101.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5552B Priză dreaptă, 20A 250V, 2-20R, negru, 1 buc | AC8QCA 3D213 HBL5552BPriză220Medii industriale3.28 "termoplastic22-20R€62.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210R Receptacle, unic, 2 poli, împământare cu 3 fire, 15A, 125V, roșu | AD7APD 4D045 HBL8210RPriză1/215Grad de spital de uz intens3.28 "Nailon0.55-15R€71.86
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8362GYSA Receptacul de suprimare a supratensiunii, 20A, 125V, gri | AD7ARM 4D330 IG8362GYSARecipient cu pământ izolat120Grad de spital-Compozit-5-20R€297.66
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL8420 Receptacul 20a 250vac 15-20r 3p 4w 3ph | AE3CER 5C793 HBL8420Priză320Medii industriale-Nailon-15-20R€115.33
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6810 Priză dreaptă, 20A 125/250V, 10- 20R, negru, 1 buc | AE7LFP 5Z839 HBL6810Priză120Medii industriale3.28 "fenolic210-20R€90.22
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8410 Priză dreaptă, 20A 125/250V, 14-20R, negru, 1 buc | AE7ZJK 6C630 HBL8410Priză2 LL (1 LN)20Medii industriale2.44 "Nailon214-20R€110.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză HBL8210I, unică, 2 poli, împământare cu 3 fire, 15 A, 125 V, fildeș
€73.01 /unitate