Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7409C Receptacle cu flanșă, 20A, trifazic, 3/120VAC, 208 poli, 4 fire fără împământare | BD4RVY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7409C Priză cu flanșă, 20A, trifazat, 3/120VAC, 208 poli, 4 fire fără împământare

În stoc
Articol: BD4RVY Model: HBL7409C.
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
€122.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient cu flanșă
Suport conectareTerminale cu șuruburi cu fir din spate
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminale cu șuruburi cu fir din spate
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime2.4 "
Lungime3.06 "
MaterialNailon
MontareMontarea cu șurub
Număr de poli4
Număr de fire4-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăTrei faze
Voltaj3 faze WYE 120/208 VAC
wattage4160 W
Lăţime3.06 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7409C Priză cu flanșă, 20A, trifazat, 3/120VAC, 208 poli, 4 fire fără împământare
€122.82 /unitate