Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7410B Prize cu un singur flux, 20A, trifazic, Wye 3/120VAC, 208 poli | AE4ZHW 7C6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7410B Prize cu un singur flux, 20A, trifazic, Wye 3/120VAC, 208 poli

În stoc
Articol: AE7ZHW Model: HBL7410BCrucea Ref: 6C612
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
€120.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
amperi20
CuloriNegru
Suport conectareTerminale cu șuruburi cu fir din spate
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminale cu șuruburi cu fir din spate
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateIndustrial
Înălţime1.28 "
IP Rating-ul20
Lungime3.61 "
MaterialNailon
MontareMontarea cu șurub
Tip montareSpălați montura
Configurare NEMANon-NEMA
NEMA Rating-ul4X, 12
Număr de poli4
Număr de fire4-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăTrei faze
TipNeacoperit
Voltaj120 / 208 VAC
Voltaj3 faze WYE 120/208 VAC
wattage4160 W
Lăţime1.71 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolIP Rating-ulamperiCuloriLungimeMaterialMax. HPConfigurare NEMAPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2330 Prize cu un singur flux, 20A, 277VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AB4CWT 1X978 HBL2330Priză2020Negru3.28 "Nailon2L7-20R€77.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2510 Prize cu un singur flux, 20A, trifazic, Wye 3/120VAC, 208 poli, împământare cu 4 fire | AB5CWV 4X1 HBL2510Priză2020Negru3.28 "Nailon2L21-20R€124.57
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2810 Receptacle încastrat, 30A, trifazic, Wye 3/120VAC, 208 poli, împământare cu 4 fire | AB5CWX 4X1 HBL2810Priză6630Negru3.28 "Nailon3L21-30R€173.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2350 Prize cu un singur flux, 20A, 600VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AC8PWD 3D040 HBL2350Priză2020Negru3.28 "Nailon-L9-20R€92.00
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL2440 Prize cu un singur flux, 20A, 3 faze, Wye 120/208VAC, 4 poli | AC8PWP 3D053 HBL2440Priză4420Negru3.28 "Nailon2L18-20R€128.08
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL2740 Receptacle încastrat, 30A, trifazic, Delta, 3VAC, 600 poli, împământare cu 3 fire | AC4PXV 8D3 HBL2740Priză2030Negru3.28 "Nailon-L17-30R€150.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2750 Receptacle încastrat, 30A, trifazic, Wye3/120VAC, 208 poli, 4 fire fără împământare | AC4PXZ 8D3 HBL2750Priză2030Negru3.28 "termoplastic2L18-30R€170.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7410B Prize cu un singur flux, 20A, trifazic, Wye 3/120VAC, 208 poli
€120.61 /unitate