Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7424WO Husă rezistentă la intemperii, 1 grup, deschidere de 1.70 inchi, gri, policarbonat | AC8QDL 3D250

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7424WO Husă rezistentă la intemperii, 1 grup, deschidere de 1.70 inchi, gri, policarbonat

În stoc
Articol: AC8QDL Model: HBL7424WOCrucea Ref: 3D250
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
€135.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHusă rezistentă la intemperii
CuloriGri
Construcţieturnate
Materialul de acoperiretermoplastic
Înălţime4 9 / 16 "
Stilul capaculuiÎnchiderea de sine
Materialtermoplastic
MontareMontaj vertical FS / FD
Cutie de montareCutii rezistente la intemperii FS sau FD
Orientare montareVertical
Numărul bandelor1 viteze
Număr de puncte de desfacere1-Dispozitiv
TipDispozitiv
Lăţime2 27 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul bandelorCuloriConstrucţieTemperatura de operare.LăţimeMaterialul de acoperireÎnălţimeLungimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1750 Husă rezistentă la intemperii, 1 grup, pentru comutator de presiune, dimensiune standard, gri, silicon | AC8PVD 3D012 HBL17501 vitezeGriturnateMaxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact2.94 "--4.63 "€104.82
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM21 Husă rezistentă la intemperii, termoplastic galben, rezistent la coroziune | AC8QBL 3D194 HBL52CM211 vitezeGalbenturnate-40 grade C la 85 de grade. C2.86 "termoplastic1.09 "4.58 "€134.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL77CM74WO Husă rezistentă la intemperii, 1 grup, dimensiune standard, policarbonat, galben | AC8QEQ 3D280 HBL77CM74WO1 viteze-turnateMaxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact2.43 "-3.28 "4.56 "€154.13
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WP1 Husă rezistentă la intemperii, 1 grup | AC8QJK 3D463 WP11 vitezeGriturnate-40 grade C la 85 de grade. C2.84 "termoplastic1.09 "4.56 "€139.36
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WP2 Husă rezistentă la intemperii, 1 grup, dimensiune standard, poliester termoplastic armat | AC8QJL 3D464 WP21 vitezeGriturnateMaxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact1.29 "termoplastic2.84 "4.56 "€151.40
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RW51020 Husă rezistentă la intemperii, 2 3/4 inci înălțime, 4 1/2 inci lățime, 1 grup | BC8JZP 24X917 RW510201 vitezeGriArunca-----€23.52
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RW51810 Husă rezistentă la intemperii, 2 3/4 inch înălțime, 4 1/2 inch lățime, 1 grup | BC9XPY 61UH99 RW518101GriArunca-4 1 / 2 "-2 3 / 4 "-€33.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7424WO Husă rezistentă la intemperii, 1 grup, deschidere de 1.70 inchi, gri, policarbonat
€135.18 /unitate