HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7433 Female Connector, 15A, 125/250VAC, 3-Pole, Screw Terminal, Black, Angled | CE6TDK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7433 Female Connector, 15A, 125/250VAC, 3-Pole, Screw Terminal, Black, Angled

Articol: CE6TDK Model: HBL7433
€64.25 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de blocare
Gama de cabluri0.335-0.421 "
CuloriNegru
Gama de conductori# 14 AWG la # 12 AWG
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Cord Dia. Gamă0.335 "-0.421"
Evaluare curentA 15
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Diametrul D# 14 AWG la # 12 AWG
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.28 "
IzolațieCorp izolat
Lungime1.68 "
MaterialNailon
MontareMontat pe cablu
NEMA Rating-ulML-3R
Număr de poli3
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Temp. EvaluareContinuă maximă: 75 de grade. C; Minim continuu: -40 de grade. C fără impact, -25 de grade. cu impact.
Voltaj125 / 250 V
Lăţime1.17 "
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 14 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7433 Female Connector, 15A, 125/250VAC, 3-Pole, Screw Terminal, Black, Angled
€64.25 /unitate