Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSRAC Întrerupător de deconectare închis, 600 VAC, 60 A, oțel inoxidabil | AH8JLP 38UP45

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSRAC Întrerupător de deconectare închis, 600 VAC, 60 A, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AH8JLP Model: HBLDS6SSRACCrucea Ref: 38UP45
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
€2,246.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de deconectare inclus
amperi60
Formular de contact3PST
Evaluare curentA 60
Adâncime6.1 "
Rezistență dielectricăMinim 3000 VCA
Dimensiune11.41 x 7.66 x 6.1 "
TaxăGreu
Înălţime6.1 "
HP50 HP @ 600 VCA
IP Rating-ul69
Lungime11.41 "
MaterialOţel inoxidabil
Tip de incintă NEMA4X
Număr de poli3
Număr de fire5
Temperatura de operare.-75 la -40 grade C
Fază3
Voltaj600 VAC
Lăţime7.66 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)18.08
Lungimea navei (cm)33.32
Lățimea navei (cm)22.23
Tara natalaPL

Detalii produs:

    • Fuzibil / nefuzibil: nefuzibil
    • Asamblare neutră inclusă: da
    • Set siguranțe (clasa R): nefuzibil

Variante de produs

ProdusModelLungimeamperiEvaluare curentMaterialMax. HPTip de incintă NEMANumăr de poliNumăr de firePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FDS60 Întrerupător de deconectare închis, 600 VAC, 3 poli, 60 A, gri | AB9NET 2EAU7 FDS6015.36 "60A 60Valox404, 4X, 12K3 poli (3 lame și siguranțe)3€2,365.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FDS30 Întrerupător de deconectare închis, 600 VAC, 3 poli, 30 A, gri | AC8QGN 3D340 FDS3015.36 "30A 30Valox cu feronerie din oțel inoxidabil204, 4X, 12K35€2,204.79
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSR Întrerupător de deconectare închis, 600 VAC, 30 A, oțel inoxidabil | AH8JLL 38UP42 HBLDS3SSR8.6 "30A 30Oţel inoxidabil-4X35€1,524.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSRAC Întrerupător de deconectare închis, 600 VAC, 30 A, oțel inoxidabil | AH8JLM 38UP43 HBLDS3SSRAC8.6 "30A 30Oţel inoxidabil-4X35€1,737.28
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSR Întrerupător de deconectare închis, 600 VAC, 60 A, oțel inoxidabil | AH8JLN 38UP44 HBLDS6SSR11.41 "60A 60Oţel inoxidabil-4X35€2,255.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSRAC Întrerupător de deconectare închis, 600 VAC, 60 A, oțel inoxidabil
€2,246.12 /unitate