HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FDS30 Întrerupător de deconectare închis, 600 VAC, 3 poli, 30 A, gri | AC8QGN 3D340

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Întrerupător de deconectare închis FDS30, 600 VAC, 3 poli, 30 A, gri

În stoc
Articol: AC8QGN Model: FDS30Crucea Ref: 3D340

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,204.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de deconectare inclus
amperi30
Formular de contact3PST
Evaluare curentA 30
Adâncime7.3 "
Rezistență dielectricăMinim 3000 VCA
Dimensiune15.36 x 11.46 x 8.43 "
TaxăGreu
Înălţime8.43 "
HP0.5 până la 20 CP @ 120 până la 600 VCA
IP Rating-ul66
Lungime15.36 "
MaterialValox cu feronerie din oțel inoxidabil
Max. HP20
Tip de incintă NEMA4, 4X, 12K
Număr de poli3
Număr de fire5
Temperatura de operare.-75 la -40 grade C
Fază1 sau 3
UtilizareSiguranță clasa J
Voltaj600 VAC
Lăţime11.46 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.9525
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)52.32
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fuzibil / nefuzibil (Fuzibil)
    • Ansamblu neutru (inclus)

Variante de produs

ProdusModelLungimeamperiEvaluare curentMaterialMax. HPTip de incintă NEMANumăr de poliNumăr de firePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FDS60 Întrerupător de deconectare închis, 600 VAC, 3 poli, 60 A, gri | AB9NET 2EAU7 FDS6015.36 "60A 60Valox404, 4X, 12K3 poli (3 lame și siguranțe)3€2,365.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSR Întrerupător de deconectare închis, 600 VAC, 30 A, oțel inoxidabil | AH8JLL 38UP42 HBLDS3SSR8.6 "30A 30Oţel inoxidabil-4X35€1,524.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSRAC Întrerupător de deconectare închis, 600 VAC, 30 A, oțel inoxidabil | AH8JLM 38UP43 HBLDS3SSRAC8.6 "30A 30Oţel inoxidabil-4X35€1,737.28
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSR Întrerupător de deconectare închis, 600 VAC, 60 A, oțel inoxidabil | AH8JLN 38UP44 HBLDS6SSR11.41 "60A 60Oţel inoxidabil-4X35€2,255.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSRAC Întrerupător de deconectare închis, 600 VAC, 60 A, oțel inoxidabil | AH8JLP 38UP45 HBLDS6SSRAC11.41 "60A 60Oţel inoxidabil-4X35€2,246.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Întrerupător de deconectare închis FDS30, 600 VAC, 3 poli, 30 A, gri
€2,204.79 /unitate