Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS IG2410 Prize cu un singur flux, 20A, 125/250V, 3 poli, împământare cu 4 fire | BC8TPU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2410 Prize cu un singur flux, 20A, 125/250V, 3 poli, împământare cu 4 fire

În stoc
Articol: BC8TPU Model: IG2410

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€93.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient cu pământ izolat
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 20
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.23 "
Lungime3.28 "
MaterialNailon
Max. HP2
MontareMontarea cu șurub
NEMA Rating-ul14-20R
Număr de poli3
Număr de fire4-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Voltaj125 / 250 VAC
wattage5000 W
Lăţime1.7 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2410 Prize cu un singur flux, 20A, 125/250V, 3 poli, împământare cu 4 fire
€93.29 /unitate