Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS IG2710 Receptacle încastrat, 30A, 125/250V, 3 poli, împământare cu 4 fire | AC3ZFU 2XTF6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2710 Recipient de înclinare, 30 A, 125/250 V, 3 poli, împământare cu 4 fire

În stoc
Articol: AC3ZFU Model: IG2710Crucea Ref: 2XTF6

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€179.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient cu pământ izolat
amperi30
CuloriPortocaliu
Suport conectareTerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Evaluare curentA 30
Diametrul BCETerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateIndustrial
Înălţime1.23 "
HP2
IP Rating-ul20
Lungime3.28 "
MaterialNailon
Max. HP2
MontareMontarea cu șurub
Tip montareSpălați montura
Configurare NEMAL14-30R
NEMA Rating-ulL14-30R
Număr de poli3
Număr de fire4-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
TipNeacoperit
Voltaj125 / 250 VAC
Voltaj125 / 250 VAC
wattage7500 W
Lăţime1.7 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Cu teren izolat

Variante de produs

ProdusModelHPamperiCuloriLungimeMaterialMax. HPConfigurare NEMANEMA Rating-ulPreț
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS IG2340 Priză unică, 20A, 480VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire, împământare izolată | AC3ZFQ 2XTF3 IG2340320Portocaliu3.28 "Nailon5L8-20R8-20R€96.51
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS IG2420 Prize cu un singur flux, 20A, 3 faze, 250 VCA, 3 poli, împământare cu 4 fire | AC3ZFR 2XTF4 IG2420320Portocaliu3.28 "Nailon3L15-20R15-20R€113.75
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS IG2510 Priză cu un singur flux, 20A, 3 faze, 120/208VAC, 4 poli, împământare cu 5 fire | AC3ZFT 2XTF5 IG2510220Portocaliu3.28 "Nailon2L21-20R21-20R€130.49
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS IG2720 Receptacle încastrat, 30A, trifazic, Delta, 3VAC, 250 poli, împământare cu 3 fire | AC4ZFV 3XTF2 IG2720330Portocaliu3.28 "Nailon3L15-30RL15-30R€178.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG4550A Receptacle duplex, 15A, 250V, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD7ARL 4D319 IG4550A1.515Portocaliu3.29 "termoplastic1.5L6-15RL6-15R€98.88
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS IG2310 Prize cu un singur flux, 20A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire | AE7LHF 5Z900 IG2310120Portocaliu3.28 "Nailon1L5-20R5-20R€88.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2610 Receptacle încastrat, 30A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire | AE7LHJ 5Z903 IG2610230Portocaliu3.28 "Nailon2L5-30RL5-30R€125.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2710 Recipient de înclinare, 30 A, 125/250 V, 3 poli, împământare cu 4 fire
€179.70 /unitate