Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262OSA Priză Duplex, 15A 125V, Portocaliu, Cu Lumină Și Alarmă | BD2AHN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262OSA Priză duplex, 15A 125V, portocaliu, cu lumină și alarmă

În stoc
Articol: BD2AHN Model: IG5262OSA
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
€187.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient cu pământ izolat
CuloriPortocaliu
Suport conectareȘuruburi terminale
Evaluare curentA 15
Diametrul BCEȘuruburi terminale
Frecvență60 Hz
IndicatorLED și alarmă sonoră
MaterialCompozit
NEMA Rating-ul5-15R
Temperatura de operare.32 Deg.F la 140 Deg.F
OutletLama dreaptă
FazăMonofazate
Timp De Raspuns5
Voltaj125 V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262OSA Priză duplex, 15A 125V, portocaliu, cu lumină și alarmă
€187.91 /unitate