Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN330BM Schimb Iec pin și manșon interior, tată, 30 A, 3 fire, negru | AH2BNM 24JN70

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN330BM Schimb Iec Pin și Manșon Interior, Tată, 30 A, 3 fire, Negru

În stoc
Articol: AH2BNM Model: IN330BMCrucea Ref: 24JN70

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€322.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnlocuitor Iec Pin și manșon interior
CuloriNegru
Evaluare curentA 30
Rezistență dielectricăMinim 3000 V
Condiții de expunereEtanş
Se potrivește mărciiDispozitiv de cablare Hubbell-Kellems
Materialtermoplastic
Stil de montareŞurub
Număr de poli2
Număr de fire3
Voltaj250 VAC
Dimensiunea firului# 12 - # 10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)20.96
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)14.61
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentMaterialNumăr de poliNumăr de fireVoltajDimensiunea firuluiPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN320BM Schimb Iec pin și manșon interior, tată, 20 A, 3 fire, negru | AH2BNP 24JN77 IN320BMA 16termoplastic23100 - 130 VCA# 14 - # 10 AWG€258.99
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN430DF Schimb Iec pin și manșon interior, mamă, 30 A, 4 fire, negru | AH2BNT 24JP28 IN430DFA 30Duroplast34250 VAC-€404.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN430DM Schimb Iec Pin și Manșon Interior, Tată, 30 A, 4 fire, Negru | AH2BNU 24JP29 IN430DMA 30termoplastic34250 VAC# 12 - # 10 AWG€404.89
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN3100BF Schimb IEC Pin și Manșon Interior | CE6THG 24JP05 IN3100BFA 100Duroplast23125 VAC-€526.35
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN360BF Schimb IEC Pin și Manșon Interior | CE6THQ 24JP14 IN360BFA 60Duroplast23250 VAC-€435.89
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN4100CM Schimb IEC Pin și Manșon Interior | CE6THT 24JP19 IN4100CMA 100termoplastic34125 / 250 VAC# 3 - # 1/0 AWG€578.25
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN4100DF Schimb IEC Pin și Manșon Interior | CE6THU 24JP20 IN4100DFA 100Duroplast34250 VAC-€681.28
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN330BM Schimb Iec Pin și Manșon Interior, Tată, 30 A, 3 fire, Negru
€322.92 /unitate