Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS L430R12 Priza Iec cu pin și manșon, mamă, 30 A, 125 - 250 V, 3 poli, portocaliu | AE3CEL 5C786

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430R12 Priză Iec cu știfturi și manșon, mamă, 30 A, 125 - 250 V, 3 poli, portocaliu

În stoc
Articol: AE3CEL Model: L430R12Crucea Ref: 5C786

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€398.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReceptacul cu știfturi și manșon IEC
amperi30
Material corpNylon Zytel 101
CuloriPortocaliu
Evaluare curentA 30
Condiții de expunereEtanş
Materialtermoplastic
Stil de montareŞurub
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază1
Voltaj120 / 240 VAC
Voltaj125 / 250 VAC
wattage7500
Dimensiunea firului# 12 - # 8 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430R12 Priză Iec cu știfturi și manșon, mamă, 30 A, 125 - 250 V, 3 poli, portocaliu
€398.28 /unitate