HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS LVPR1500R Senzor de ocupare, infraroșu pasiv, 120-347 VCA, montare pe tavan, 1500 de picioare pătrate | AD8KTD 4KTX9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Senzor de ocupare LVPR1500R, infraroșu pasiv, 120-347 VAC, montare pe tavan, 1500 de picioare pătrate

Element: AD8KTD Model: LVPR1500RCrucea Ref: 4KTX9

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de ocupare
CuloriAlb
Acoperire1500 sq ft.
Diametru4.5 "
Frecvență50 / 60 Hz
Înălţime3.4 "
Intervalul de umiditate0% la 95%
IndicatorLED roșu PIR
Tensiune de intrare120-347 VAC
Tipul de instalarePlafon
MaterialAcrilonitril butan stiren-polimer termoplastic
MontareMontarea cu șurub
Înălțimea de montare8-12 '
Tip montareMontare pe tavan
Temperatura de operare.32 Deg.F la 104 Deg.F
SensibilitateAdaptiv de la 0 la 100%
Tip senzorInfraroșu pasiv
Temperatura de depozitare. Gamă-20 grade F la 150 de grade. F
ÎntârziereManual
Intervalul temporizării30 sec. până la 30 min.
Unghi de vizualizare360 grade
Voltaj277 VAC
Voltaj120-347 VAC
Wați @ 120V800/1000
Wați @ 277V1800

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.19
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8536509065
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: autonom

Variante de produs

ProdusModelTip montareCuloriAcoperireTemperatura de operare.Tip senzorÎntârziereIntervalul temporizăriiUnghi de vizualizarePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500C Senzor de ocupare, acoperire de 1500 de metri pătrați | AB2QJG 1ND56 ATP1500CMontare pe tavanAlb1500 sq ft.32 Deg.F la 104 Deg.FInfraroșu pasivAdaptiv/Manual8-40 min.360 grade€347.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500CRP Senzor de ocupare, acoperire de 1500 de metri pătrați, cu releu | AB2QJH 1ND57 ATP1500CRPMontare pe tavanAlb1500 sq ft.32 Deg.F la 104 Deg.FInfraroșu pasivAdaptiv/Manual8-40 min.360 grade€417.57
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1600WRP Senzor de ocupare, acoperire de 1600 de metri pătrați, cu releu | AB2QJJ 1ND58 ATP1600WRPWall MountAlb1600 sq ft.32 Deg.F la 104 Deg.FInfraroșu pasivAdaptiv/Manual8-40 min.115 grade€341.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU1000CRP Senzor de ocupare, acoperire de 1000 de metri pătrați, cu releu | AB2QJM 1ND61 ATU1000CRPMontare pe tavanAlb1000 sq ft.32 Deg.F la 104 Deg.FUltrasonicăAdaptiv/Manual8-40 min.180 grade€533.10
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000C Senzor de ocupare, acoperire de 2000 de metri pătrați | AB2QJN 1ND62 ATU2000CMontare pe tavanAlb2000 sq ft.32 Deg.F la 104 Deg.FUltrasonicăAdaptiv/Manual8-40 min.360 grade€510.50
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000CRP Senzor de ocupare, acoperire de 2000 de metri pătrați, cu releu | AB2QJP 1ND63 ATU2000CRPMontare pe tavanAlb2000 sq ft.32 Deg.F la 104 Deg.FUltrasonicăAdaptiv/Manual8-40 min.360 grade€601.30
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS2000W Comutator cu senzor de ocupare/vacant, infraroșu pasiv, 120/277VAC, alb | AB7KKX 23NY61 WS2000W-Alb1200 sq ft.32 Deg.F la 122 Deg.FInfraroșu pasivManual20 sec. până la 30 min.180 grade€147.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Senzor de ocupare LVPR1500R, infraroșu pasiv, 120-347 VAC, montare pe tavan, 1500 de picioare pătrate