HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MRMS22325 Priză, mamă, cheie dublă, 5 A, 2 poli, dimensiune 1/4 inch Npt | CE6WQR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MRMS22325 Priză, mamă, cheie dublă, 5 A, 2 poli, dimensiune 1/4 inch Npt

Element: CE6WQR Model: MRMS22325
€43.44 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea conductorului# 22 AWG
Tipul conductoruluiCupru
ConstrucţieShell metalic
Evaluare curentA 5
MaterialCompozit
Număr de conductori2
Număr de poli2
Voltaj300 V
wattage1500

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MRMS22325 Priză, mamă, cheie dublă, 5 A, 2 poli, dimensiune 1/4 inch Npt
€43.44 /unitate