Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NS801LA Cadru de placă decorativă cu un Hdmi mamă la mamă, migdal deschis | AE7JEH 5YLX9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NS801LA Cadru de placă decorativă cu un Hdmi Femeie la Femeie, Migdale Ușoare

În stoc
Articol: AE7JEH Model: NS801LACrucea Ref: 5YLX9
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
€130.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă video de perete și Jack
CuloriMigdală ușoară
ConexiuneHDMI
Suport conectarePlug-n-play
Material de contactCupru beriliu
Diametrul BCEPlug-n-play
Metoda de instalareSuport cutie
Lungime4.2 "
MaterialPlastic
Numărul bandelor1
Număr de porturi1
porturile1
Rezistență100 Ohm
MărimeaAngrenaj 1
Temp. EvaluarePe TIA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8536698000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelRezistențăCuloriConexiuneMărimeaSuport conectareMaterial de contactArticolLungimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NS750I Placă, 1-gang, cu conector F, electric fildeș | AE7JDZ 5YLW8 NS750IPe TIAFildeşCuplaj tip FStandardFemei la FemeiFosfor BronzPlacă de perete4.63 "€6.67
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NS750W Placă, 1 grup, cu conector F, alb | AE7JEA 5YLW9 NS750WPe TIAAlbCuplaj tip FStandardFemei la FemeiFosfor BronzPlacă de perete4.63 "€7.03
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NS750LA Placă, 1-gang, cu conector F, migdal deschis | AE7JEB 5YLX1 NS750LAPe TIAMigdală ușoarăCuplaj tip FStandardFemei la FemeiFosfor BronzPlacă de perete4.63 "€6.16
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NS801I Placă decorativă, cadru 1 grup, cu un Hdmi, femel la femel, fildeș | AE7JEF 5YLX6 NS801I100 OhmFildeşHDMIAngrenaj 1Plug-n-playCupru beriliuPlacă de acoperire decorativă4.2 "€133.86
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NS801W Placă decorativă, cadru 1 grup, cu un Hdmi, femel la femel, alb | AE7JEG 5YLX7 NS801W100 OhmAlbHDMI2-Gang; 4-GangPlug-n-playCupru beriliuPlacă de acoperire decorativă4.2 "€132.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NS801LA Cadru de placă decorativă cu un Hdmi Femeie la Femeie, Migdale Ușoare
€130.23 /unitate