Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NS750W Placă, 1 grup, cu conector F, alb | AE7JEA 5YLW9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Placă NS750W, 1 grup, cu conector F, albă

În stoc
Articol: AE7JEA Model: NS750WCrucea Ref: 5YLW9
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
€5.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de perete
CuloriAlb
ConexiuneCuplaj tip F
Suport conectareFemei la Femei
Material de contactFosfor Bronz
Diametrul BCEFemei la Femei
Metoda de instalareSuport cutie
Lungime4.63 "
MaterialNailon
Numărul bandelor1
Număr de porturi1
porturile1
RezistențăPe TIA
MărimeaStandard
Temp. EvaluareMax continuu - 75 de grade C, minim - -40 fara impact

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8536698000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRezistențăCuloriConexiuneMărimeaSuport conectareMaterial de contactArticolLungimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NS750I Placă, 1-gang, cu conector F, electric fildeș | AE7JDZ 5YLW8 NS750IPe TIAFildeşCuplaj tip FStandardFemei la FemeiFosfor BronzPlacă de perete4.63 "€5.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NS750LA Placă, 1-gang, cu conector F, migdal deschis | AE7JEB 5YLX1 NS750LAPe TIAMigdală ușoarăCuplaj tip FStandardFemei la FemeiFosfor BronzPlacă de perete4.63 "€4.86
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NS801I Placă decorativă, cadru 1 grup, cu un Hdmi, femel la femel, fildeș | AE7JEF 5YLX6 NS801I100 OhmFildeşHDMIAngrenaj 1Plug-n-playCupru beriliuPlacă de acoperire decorativă4.2 "€130.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NS801W Placă decorativă, cadru 1 grup, cu un Hdmi, femel la femel, alb | AE7JEG 5YLX7 NS801W100 OhmAlbHDMI2-Gang; 4-GangPlug-n-playCupru beriliuPlacă de acoperire decorativă4.2 "€131.54
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NS801LA Cadru de placă decorativă cu un Hdmi mamă la mamă, migdal deschis | AE7JEH 5YLX9 NS801LA100 OhmMigdală ușoarăHDMIAngrenaj 1Plug-n-playCupru beriliuPlacă video de perete și Jack4.2 "€132.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Placă NS750W, 1 grup, cu conector F, albă
€5.54 /unitate