Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RR201BK Priză, unică, 20A, 125V, 2 poli, cu împământare automată, negru | BD4KFE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză RR201BK, unică, 20 A, 125 V, 2 poli, împământare automată, negru

În stoc
Articol: BD4KFE Model: RR201BK

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriNegru
Suport conectareCablat lateral
Evaluare curentA 20
Diametrul BCECablat lateral
Materialtermoplastic
MontareMontarea cu șurub
NEMA Rating-ul5-20R
Număr de poli2
Număr de fireÎmpământare cu 3 fire
FazăMonofazate
Voltaj125 VAC
wattage2500
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 12 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză RR201BK, unică, 20 A, 125 V, 2 poli, împământare automată, negru
€13.31 /unitate