Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RR430FW Priză, unică, 30A, 125/250V, 3 poli, montare încasată, alb | BD6DEZ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză RR430FW, unică, 30A, 125/250V, 3 poli, montare încasată, alb

În stoc
Articol: BD6DEZ Model: RR430FW

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€29.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriAlb
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Evaluare curentA 30
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
MontareMontarea cu șurub
NEMA Rating-ul14-30R
Număr de poli3
Număr de fire4-Wire
FazăMonofazate
Voltaj125 / 250 V
wattage7500
Dimensiunea firului# 10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză RR430FW, unică, 30A, 125/250V, 3 poli, montare încasată, alb
€29.29 /unitate