Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SF2525 Capac rotund pentru cutie de podea și flanșă pentru covor | AB9PYL 2EMN1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SF2525 Capac rotund pentru cutie de podea și flanșă pentru covor

În stoc
Element: AB9PYL Model: SF2525Crucea Ref: 2EMN1
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
€231.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapacul cutiei de podea rotundă
Lungime6.25 "
MaterialAlamă
Numărul bandelor1
ModelaRundă
TipCombinație capac și flanșă covor 2 1/8" x 3/4".
Lăţime5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7965
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialNumărul bandelorTipLăţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA3725 Capac rotund pentru cutie de podea Șurub duplex | AB9PYH 2EML7 SA37253.875 "Aluminiu2Șurub duplex1 / 8 "€148.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA2525 Combinație de capac rotund pentru cutie de podea | AB9PYJ 2EML8 SA25253.875 "Aluminiu1Combinație de 2-1/8 x 3/4".1 / 4 "€131.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA2925 Capac rotund pentru cutie de podea Priza unică | AB9PYK 2EML9 SA29253.875 "Aluminiu1Receptacul unic de 2 1/8".5 / 16 "€120.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SF2525 Capac rotund pentru cutie de podea și flanșă pentru covor
€231.13 /unitate