Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA2525 Combinație de capac rotund pentru cutie de podea | AB9PYJ 2EML8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA2525 Combinație de capace rotunde pentru cutie de podea

În stoc
Element: AB9PYJ Model: SA2525Crucea Ref: 2EML8
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
€131.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapacul cutiei de podea rotundă
Lungime3.875 "
MaterialAluminiu
Numărul bandelor1
ModelaRundă
TipCombinație de 2-1/8 x 3/4".
Lăţime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialNumărul bandelorTipLăţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA3725 Capac rotund pentru cutie de podea Șurub duplex | AB9PYH 2EML7 SA37253.875 "Aluminiu2Șurub duplex1 / 8 "€148.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA2925 Capac rotund pentru cutie de podea Priza unică | AB9PYK 2EML9 SA29253.875 "Aluminiu1Receptacul unic de 2 1/8".5 / 16 "€120.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SF2525 Capac rotund pentru cutie de podea și flanșă pentru covor | AB9PYL 2EMN1 SF25256.25 "Alamă1Combinație capac și flanșă covor 2 1/8" x 3/4".5 / 16 "€231.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA2525 Combinație de capace rotunde pentru cutie de podea
€131.29 /unitate