HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP15USBBK Priză dreaptă, două tip USB 20 porturi 3 Amp 5V, 15A 125VAC, negru | BD3QRF

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP15USBBK Priză dreaptă, două USB tip 20 porturi 3 Amp 5 V, 15 A 125 VAC, negru

Articol: BD3QRF Model: SNAP15USBK
€70.65 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriNegru
Evaluare curentA 15
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.54 "
Lungime3.28 "
Max. HP0.5
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Voltaj125 V
Lăţime1.75 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG

Detalii produs:

    • Împământare cu 2 fire, 3 fire, duplex

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP15USBBK Priză dreaptă, două USB tip 20 porturi 3 Amp 5 V, 15 A 125 VAC, negru
€70.65 /unitate