HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262C2R Priză dreaptă, 15A 125V, 2P - 3W împământare, nailon, roșu | CE6QGC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262C2R Priză dreaptă, 15A 125V, 2P - 3W împământare, nailon, roșu

Articol: CE6QGC Model: SNAP5262C2R
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriRoșu
Suport conectareConectat
Evaluare curentA 15
Diametrul BCEConectat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.1 "
Lungime3.28 "
MaterialNailon
Max. HP0.5
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de conductoriÎmpământare cu 3 fire
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Voltaj125 V
wattage1875 W
Lăţime1.64 "
Dimensiunea firului# 12 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262C2R Priză dreaptă, 15A 125V, 2P - 3W împământare, nailon, roșu