HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262GYNA Straight Receptacle, 15A 125V, 2P - 3W Grounding, 5-15R, Nylon, Gray | BD3TCX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262GYNA Priză dreaptă, 15A 125V, 2P - 3W împământare, 5-15R, nailon, gri

Articol: BD3TCX Model: SNAP5262GYNA
€18.63 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriGri
Suport conectareConectat
Evaluare curentA 15
Diametrul BCEConectat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.1 "
Lungime3.28 "
MaterialNailon
Max. HP0.5
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de conductoriÎmpământare cu 3 fire
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Voltaj125 V
wattage1875 W
Lăţime1.64 "
Dimensiunea firului# 12 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262GYNA Priză dreaptă, 15A 125V, 2P - 3W împământare, 5-15R, nailon, gri
€18.63 /unitate