Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200RTRA Receptacle, Commercial, Standard Duplex, Flush Mount, 15A, 125V AC, Red | BD4MMA 49YL04

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200RTRA Priză, comercială, duplex standard, montare încasată, 15 A, 125 V AC, roșu

În stoc
Articol: BD4MMA Model: SNAP8200RTRACrucea Ref: 49YL04

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€68.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriRoșu
Suport conectareConectat
Evaluare curentA 15
Diametrul BCEConectat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.1 "
Lungime3.28 "
MaterialNailon
Max. HP0.5
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de conductoriÎmpământare cu 3 fire
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Voltaj125 V
wattage1875 W
Lăţime1.64 "
Dimensiunea firului# 12 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945

Detalii produs:

    • Împământare cu 2 poli cu 3 fire

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeamperiCerere de MediuHPIP Rating-ulLungimeMaterialMax. HPPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5362LAA Priză dreaptă, 20A 125V, 2P - 3W împământare, 5-20R, nailon, migdal ușor | AC4XCM 31A340 SNAP5362LAA1.1 "20---3.28 "Nailon1€41.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200RA Priză dreaptă, duplex, 15A 125V, nailon, roșu | AC4XCN 31A342 SNAP8200RA1.1 "15--203.28 "Nailon0.5€43.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200WA Priză dreaptă, duplex, 15A 125V, nailon, alb | AC4XCP 31A343 SNAP8200WA1.1 "15--203.28 "Nailon0.5€43.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM62 Priza 20a 125v 5-20r 2p 3w 1ph | AC8QBY 3D210 HBL53CM62-20Medii industriale / de utilizare intensă1--Termoplastic / compozit-€121.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262I Priză dreaptă, duplex, împământare izolată, 15A 125V, fildeș, 1 buc | AC8QHL 3D402 IG5262I1.05 "15-1/2-3.28 "Nailon0.5€85.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RJ650BKTR Receptacle, J-Load Media Prise, 15A, 125V, Rezistent la manipulare, Mufă Cat 6, Negru | AC8VFK 3EAD4 RJ650BKTR-15------€84.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SR50 Priză de perete, 50 A, 125 - 250 V, 2 poli | AD7AUD 4D583 SR50------termoplastic-€737.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200RTRA Priză, comercială, duplex standard, montare încasată, 15 A, 125 V AC, roșu
€68.50 /unitate