HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300GYLTRA Straight Receptacle, Duplex, Tamper Resistant, 20A 125V, Nylon, Gray | BD4EXZ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300GYLTRA Priză dreaptă, duplex, rezistentă la manipulare, 20 A 125 V, nailon, gri

Articol: BD4EXZ Model: SNAP8300GYLTRA
€58.56 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriGri
Suport conectareConectat
Evaluare curentA 20
Diametrul BCEConectat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.1 "
Lungime3.28 "
MaterialNailon
Max. HP1
NEMA Rating-ul5-20R
Număr de conductoriÎmpământare cu 3 fire
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Voltaj125 V
wattage2500 W
Lăţime1.64 "
Dimensiunea firului# 12 AWG

Detalii produs:

    • Împământare cu 2 poli cu 3 fire

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300GYLTRA Priză dreaptă, duplex, rezistentă la manipulare, 20 A 125 V, nailon, gri
€58.56 /unitate