HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8362GYS Straight Receptacle, Duplex, Tamper Resistant, 20A 125V, Nylon, Gray | BD3UFK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8362GYS Straight Receptacle, Duplex, Tamper Resistant, 20A 125V, Nylon, Gray

Articol: BD3UFK Model: SNAP8362GYS
€186.46 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriGri
Suport conectareConectat
Evaluare curentA 20
Diametrul BCEConectat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.52 "
Lungime3.31 "
MaterialNailon
Max. HP1
NEMA Rating-ul5-20R
Număr de conductoriÎmpământare cu 3 fire
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Voltaj125 V
wattage2500 W
Lăţime1.75 "
Dimensiunea firului# 12 AWG

Detalii produs:

    • Snap-Connect, suprimarea supratensiunii

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8362GYS Straight Receptacle, Duplex, Tamper Resistant, 20A 125V, Nylon, Gray
€186.46 /unitate