HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB15C Receptacle USB, 15A 125V, 2-P 3-W împământare, 5-15R, două porturi USB 3.1 A, maro | CE6QMG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză USB USB15C, 15 A 125 V, împământare 2-P 3-W, 5-15R, două porturi USB de 3.1 A, maro

Element: CE6QMG Model: USB15C
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReceptacul pentru încărcător USB
CuloriMaro
Evaluare curentA 15
Rezistență dielectricăRezistență la 1500 V
MaterialCompozit
Metoda de montareȘuruburi de montare
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
FazăMonofazate
MărimeaStandard
Temp. EvaluareMaxim continuu 75 grade C, minim -40 grade C
Voltaj125 V
wattage1815 W
Dimensiunea firului# 14-10 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză USB USB15C, 15 A 125 V, împământare 2-P 3-W, 5-15R, două porturi USB de 3.1 A, maro