HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB20CLA Prize USB, 20A 125V, 2-P 3-W împământare, 5-20R, două porturi USB de 3.1 A, maro | CE6QPA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză USB USB20CLA, 20 A 125 V, împământare 2-P 3-W, 5-20R, două porturi USB de 3.1 A, maro

Element: CE6QPA Model: USB20CLA
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReceptacul pentru încărcător USB
CuloriMigdală ușoară
Evaluare curentA 20
Rezistență dielectricăRezistență la 1500 V
MaterialCompozit
Metoda de montareȘuruburi de montare
NEMA Rating-ul5-20R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
FazăMonofazate
MărimeaStandard
Temp. EvaluareMaxim continuu 75 grade C, minim -40 grade C
Voltaj125 V
wattage1815 W
Dimensiunea firului# 14-10 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză USB USB20CLA, 20 A 125 V, împământare 2-P 3-W, 5-20R, două porturi USB de 3.1 A, maro