Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS2000NW Comutator cu senzor de ocupare/vacanta, infraroșu pasiv, 120/277VAC, alb | AF9APE 29RX25

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS2000NW Comutator cu senzor de ocupare/vacanta, infrarosu pasiv, 120/277 VCA, alb

În stoc
Element: AF9APE Model: WS2000NWCrucea Ref: 29RX25

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€182.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator senzor
CuloriAlb
Acoperire1200 sq ft.
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Înălţime1.62 "
Intervalul de umiditate20% la 90%
IndicatorLED roșu PIR
Tipul de instalarePerete
Lungime4.15 "
MaterialAcrilonitril butan stiren-polimer termoplastic
Înălțimea de montare3.5-4.5 '
Temperatura de operare.32 Deg.F la 122 Deg.F
Tip senzorInfraroșu pasiv
Temperatura de depozitare. Gamă-40 grade F la 150 de grade. F
ÎntârziereManual
Intervalul temporizării20 sec. până la 30 min.
Unghi de vizualizare180 grade
Voltaj120 / 277 VAC
Voltaj120 / 277 VAC
Wați @ 120V1000
Wați @ 277V1800
Lăţime1.82 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8536509065

Detalii produs:

    • Cu Nightlight

Variante de produs

ProdusModelTip montareCuloriAcoperireTemperatura de operare.Tip senzorÎntârziereIntervalul temporizăriiUnghi de vizualizarePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500C Senzor de ocupare, acoperire de 1500 de metri pătrați | AB2QJG 1ND56 ATP1500CMontare pe tavanAlb1500 sq ft.32 Deg.F la 104 Deg.FInfraroșu pasivAdaptiv/Manual8-40 min.360 grade€354.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500CRP Senzor de ocupare, acoperire de 1500 de metri pătrați, cu releu | AB2QJH 1ND57 ATP1500CRPMontare pe tavanAlb1500 sq ft.32 Deg.F la 104 Deg.FInfraroșu pasivAdaptiv/Manual8-40 min.360 grade€426.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1600WRP Senzor de ocupare, acoperire de 1600 de metri pătrați, cu releu | AB2QJJ 1ND58 ATP1600WRPWall MountAlb1600 sq ft.32 Deg.F la 104 Deg.FInfraroșu pasivAdaptiv/Manual8-40 min.115 grade€346.50
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU1000CRP Senzor de ocupare, acoperire de 1000 de metri pătrați, cu releu | AB2QJM 1ND61 ATU1000CRPMontare pe tavanAlb1000 sq ft.32 Deg.F la 104 Deg.FUltrasonicăAdaptiv/Manual8-40 min.180 grade€570.54
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000C Senzor de ocupare, acoperire de 2000 de metri pătrați | AB2QJN 1ND62 ATU2000CMontare pe tavanAlb2000 sq ft.32 Deg.F la 104 Deg.FUltrasonicăAdaptiv/Manual8-40 min.360 grade€554.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000CRP Senzor de ocupare, acoperire de 2000 de metri pătrați, cu releu | AB2QJP 1ND63 ATU2000CRPMontare pe tavanAlb2000 sq ft.32 Deg.F la 104 Deg.FUltrasonicăAdaptiv/Manual8-40 min.360 grade€643.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS2000W Comutator cu senzor de ocupare/vacant, infraroșu pasiv, 120/277VAC, alb | AB7KKX 23NY61 WS2000W-Alb1200 sq ft.32 Deg.F la 122 Deg.FInfraroșu pasivManual20 sec. până la 30 min.180 grade€147.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS2000NW Comutator cu senzor de ocupare/vacanta, infrarosu pasiv, 120/277 VCA, alb
€182.29 /unitate