Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Echilibrator de scule HUBBELL BD-01, lungime cablu de 6 picioare, 0.5 - 1.5 lbs. Capacitate de sarcină | AE9BRG 6HH07

HUBBELL BD-01 Instrument de echilibrare, 6 picioare lungime cablu, 0.5 - 1.5 lbs. Capacitate de incarcare

În stoc
Articol: AE9BRG Model: BD-01Crucea Ref: 6HH07

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€114.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRetractor de scule
Lungime cablu6ft
Material pentru cabluOțel galvanizat
Pentru instrumentul de cântărire0.5 - 1.5 lb.
Material carcasăOţel
Mecanism de blocareNu
Adâncimea totală4"
Inălțime totală9.25 "
Lățimea totală2.875 "
Greutatea tamburului1 lb.
Reglarea tensiuniiButon de mână Windable Spring

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Blocare cu clichet (Nu)

Variante de produs

ProdusModelPentru instrumentul de cântărireGreutatea tamburuluiPreț
Echilibrator de scule HUBBELL BD-03, lungime cablu de 6 picioare, 1.5 - 3 lbs. Capacitate de sarcină | AE9BRH 6HH08 BD-031.5 - 3 lb.1 lb.€134.55
Echilibrator de scule HUBBELL BD-05, lungime cablu de 6 picioare, 3 - 5 lbs. Capacitate de sarcină | AE9BRJ 6HH09 BD-053 - 5 lb.1.1 lb.€134.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL BD-01 Instrument de echilibrare, 6 picioare lungime cablu, 0.5 - 1.5 lbs. Capacitate de incarcare
€114.70 /unitate