Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Echilibrator de scule HUBBELL BG-07, lungime cablu de 8 picioare, 5 - 10 lbs. Capacitate de sarcină | AE9BRK 6HH10

HUBBELL Instrument de echilibrare BG-07, lungime cablu de 8 picioare, 5 - 10 lbs. Capacitate de incarcare

În stoc
Articol: AE9BRK Model: BG-07Crucea Ref: 6HH10
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
€548.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRetractor de scule
Lungime cablu8ft
Material pentru cabluOțel galvanizat
Pentru instrumentul de cântărire5 - 10 lb.
Material carcasăOţel
Mecanism de blocareNu
Adâncimea totală8.75 "
Inălțime totală13.875 "
Lățimea totală3.38 "
Greutatea tamburului8 lb.
Reglarea tensiuniiNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.23
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Blocare cu clichet (Nu)

Variante de produs

ProdusModelPentru instrumentul de cântărireArticolPreț
Echilibrator de scule HUBBELL BG-20, lungime cablu de 8 picioare, 16 - 23 lbs. Capacitate de sarcină | AB4LBD 1YMP6 BG-2016 - 23 lb.Retractor de scule€668.04
Echilibrator de scule HUBBELL BG-25, lungime cablu de 8 picioare, 22 - 27 lbs. Capacitate de sarcină | AB4LBF 1YMP8 BG-2522 - 27 lb.Retractor de scule€829.30
Echilibrator de scule HUBBELL BG-15, lungime cablu de 8 picioare, 10 - 15 lbs. Capacitate de sarcină | CJ3QQM 6HH12 BG-15-Instrument de echilibrare€473.89
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL Instrument de echilibrare BG-07, lungime cablu de 8 picioare, 5 - 10 lbs. Capacitate de incarcare
€548.66 /unitate