Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Echilibrator de scule HUBBELL BG-25, lungime cablu de 8 picioare, 22 - 27 lbs. Capacitate de sarcină | AB4LBF 1YMP8

HUBBELL Instrument de echilibrare BG-25, lungime cablu de 8 picioare, 22 - 27 lbs. Capacitate de incarcare

În stoc
Articol: AB4LBF Model: BG-25Crucea Ref: 1YMP8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€829.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRetractor de scule
Lungime cablu8ft
Material pentru cabluOțel galvanizat
Pentru instrumentul de cântărire22 - 27 lb.
Material carcasăOţel
Mecanism de blocareRatchet
Adâncimea totală8.75 "
Inălțime totală13.875 "
Lățimea totală3.38 "
Greutatea tamburului8 lb.
Reglarea tensiuniiArbore canelat pentru cheie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5945
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7312105000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Blocare cu clichet (Nu)

Variante de produs

ProdusModelPentru instrumentul de cântărireArticolPreț
Echilibrator de scule HUBBELL BG-20, lungime cablu de 8 picioare, 16 - 23 lbs. Capacitate de sarcină | AB4LBD 1YMP6 BG-2016 - 23 lb.Retractor de scule€668.04
Echilibrator de scule HUBBELL BG-07, lungime cablu de 8 picioare, 5 - 10 lbs. Capacitate de sarcină | AE9BRK 6HH10 BG-075 - 10 lb.Retractor de scule€548.66
Echilibrator de scule HUBBELL BG-15, lungime cablu de 8 picioare, 10 - 15 lbs. Capacitate de sarcină | CJ3QQM 6HH12 BG-15-Instrument de echilibrare€573.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL Instrument de echilibrare BG-25, lungime cablu de 8 picioare, 22 - 27 lbs. Capacitate de incarcare
€829.30 /unitate