HUBBELL HW-J181608FCHTLWW Carcasă nemetalică, 18 H x 16 L x 8 inch D, Metodă de închidere cu zăvor prin răsucire | CD2FKH 52XA46

HUBBELL HW-J181608FCHTLWW Carcasă nemetalică, 18 H x 16 W x 8 inch D, metoda de închidere cu zăvor prin răsucire

În stoc
Articol: CD2FKH Model: HW-J181608FCHTLWWCrucea Ref: 52XA46

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€420.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
CuloriLumina gri
Tipul capaculuiSolid
Adâncime8.45 "
Caracteristicile capacului carcaseiOpac
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
Adâncimea incintei (în.)8"
Înălțimea incintei (în.)18 "
Carcasă MaterialDin fibra de sticla
Lățimea carcasei (în.)16 "
finalizareamată
GarniturăSpumă
Înălţime17.69 "
Panou interior52XC62, 52XC63 sau 52XC64
MontarePerete
Adâncimea de deschidere utilizabilă7.88 "
Lăţime15.69 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaAdâncimeCaracteristicile capacului carcaseiÎnălţimePanou interiorIP Rating-ulAdâncimea de deschidere utilizabilăLăţimePreț
HUBBELL HW-J100804FCHQRWW Carcasă nemetalic, 10 H x 8 W x 4 inch D, închidere cu lacăt | CD2FJY 52XA37 HW-J100804FCHQRWWmată3.98 "Opac9.73 "52XC50, 52XC51 sau 52XC52-3.88 "7.73 "€212.32
HUBBELL HW-J100804FCHSCWW Carcasă nemetalic, 10 H x 8 W x 4 inch D, Metoda de închidere cu șuruburi | CD2FJZ 52XA38 HW-J100804FCHSCWWmată3.98 "Opac9.73 "52XC50, 52XC51 sau 52XC52-3.88 "7.73 "€165.48
HUBBELL HW-J100804FCHTLWW Carcasă nemetalică, 10 H x 8 W x 4 inch D, Metodă de închidere cu zăvor prin răsucire | CD2FKA 52XA39 HW-J100804FCHTLWWmată3.98 "Opac9.73 "52XC50, 52XC51 sau 52XC52-3.88 "7.73 "€224.84
HUBBELL HW-J121005FCHQRWW Carcasă nemetalic, 12 H x 10 W x 4 inch D, închidere cu lacăt | CD2FKB 52XA40 HW-J121005FCHQRWWmată4.94 "Opac11.79 "52XC53, 52XC54 sau 52XC55-4.88 "9.8 "€231.23
HUBBELL HW-J121005FCHTLWW Carcasă nemetalică, 12 H x 10 W x 4 inch D, Metoda de închidere cu zăvor prin răsucire | CD2FKC 52XA41 HW-J121005FCHTLWWmată4.94 "Opac11.79 "52XC53, 52XC54 sau 52XC55-4.88 "9.8 "€239.07
HUBBELL HW-J161406FCHQRWW Carcasă nemetalic, 16 H x 14 W x 6 inch D, închidere cu lacăt | CD2FKD 52XA42 HW-J161406FCHQRWWmată5.94 "Opac15.6 "52XC59, 52XC60 sau 52XC61-5.88 "13.56 "€291.31
HUBBELL HW-J161406FCHSCWW Carcasă nemetalic, 16 H x 14 W x 6 inch D, Metoda de închidere cu șuruburi | CD2FKE 52XA43 HW-J161406FCHSCWWmată5.94 "Opac15.6 "52XC59, 52XC60 sau 52XC61-5.88 "13.56 "€296.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL HW-J181608FCHTLWW Carcasă nemetalică, 18 H x 16 W x 8 inch D, metoda de închidere cu zăvor prin răsucire
€420.49 /unitate