HUGHES SAFETY 33G45G Combinație de duș și spălare pentru ochi/față, ABS închis | CE7PWG 30098

HUGHES SAFETY 33G45G Combination Shower and Eye / Face Wash, Closed ABS

În stoc
Element: CE7PWG Model: 33G45GCrucea Ref: 30098

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,762.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCombinație de duș de urgență

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)121.92

Detalii produs:

    • Hughes Safety 33G45G combination safety shower and eye / face wash station for eliminating contaminants from the body
    • Ideal for indoor emergency use in labs, chemical plants, mills and contaminated environments
    • Galvanised mild steel framework offers great resistance against chemicals and corosion
    • Features pull action shower handle with stainless steel shower valve for rinsing away contaminants
    • Trageți capacul ABS cu vas închis pentru spălarea ochilor și a feței
    • Wall mounted for better stability and space usage
    • Proiectat în conformitate cu standardele ANSI și UE

Variante de produs

ProdusModelPreț
HUGHES SAFETY 33GS45G Combinație de duș și spălare pentru ochi/față, ABS închis | CE7PWH 30099 33GS45G€3,707.71
HUGHES SAFETY L33GS34G Combinație de duș și spălare pentru ochi/față, ABS | CE7PWM 30107 L33GS34G€3,984.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUGHES SAFETY 33G45G Combination Shower and Eye / Face Wash, Closed ABS
€2,762.53 /unitate