HUGHES SAFETY 38GEW Spălătorie de ochi de urgență sub presiune, neîncălzită, 4 galoane | CE7PVN 30052

HUGHES SAFETY 38GEW Spălătorie de ochi de urgență sub presiune, neîncălzită, 4 galoane

În stoc
Articol: CE7PVN Model: 38GEWCrucea Ref: 30052

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,565.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStația de spălare a ochilor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)30.48

Detalii produs:

    • Hughes Safety 38GEW cu un duș de mână Optiflex cu un furtun ranforsat conectat la un cilindru din oțel inoxidabil de 4 galoane
    • Supapa anvelopei Schraeder presurizează unitatea până la 100 PSI pentru a furniza o cantitate mare de apă timp de 3 minute
    • Echipat cu un manometru și o supapă de siguranță cu dublă acțiune pentru a preveni presurizarea excesivă
    • De asemenea, facilitează evacuarea cilindrului pentru serviciile de întreținere

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
HUGHES SAFETY 28GEW Spălătorie de ochi de urgență sub presiune, neîncălzită, 2.9 galoane | CE7PVM 30051 28GEWStația de spălare a ochilor€1,017.88
Jachetă izolatoare HUGHES SAFETY 16GFEW-BLKT-HT, 120 V AC, poliester acoperit cu PVC, gri, jachetă încălzită | CR4GFN 61HZ63 16GFEW-BLKT-HTSacou€4,713.60
Jachetă izolatoare HUGHES SAFETY 10GFEW-BLKT, poliester acoperit cu PVC, gri, jachetă izolată | CR4GFP 61HZ60 10GFEW-BLKTSacou€1,123.16
Jachetă izolatoare HUGHES SAFETY 16GFEW-BLKT, poliester acoperit cu PVC, gri, Jachetă izolată, 16GFEW-BLKT | CR4GFQ 61HZ61 16GFEW-BLKTSacou€1,354.50
Manta de incalzire HUGHES SAFETY 10GFEW-BLKT-HT, 120 VAC, poliester acoperit cu PVC, gri, manta incalzita | CR4GFR 61HZ62 10GFEW-BLKT-HTSacou€2,745.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUGHES SAFETY 38GEW Spălătorie de ochi de urgență sub presiune, neîncălzită, 4 galoane
€2,565.82 /unitate