HUGHES SAFETY 28GEW Spălătorie de ochi de urgență sub presiune, neîncălzită, 2.9 galoane | CE7PVM 30051

HUGHES SAFETY 28GEW Spălătorie de ochi de urgență sub presiune, neîncălzită, 2.9 galoane

În stoc
Articol: CE7PVM Model: 28GEWCrucea Ref: 30051

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,017.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStația de spălare a ochilor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)81.28
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)30.48

Detalii produs:

    • Hughes Safety 28GEW difuzor de spălare pentru ochi/față, ideal pentru utilizare la locurile de muncă incompatibile cu instalațiile fixe
    • Configurație acționată manual capabilă să furnizeze 11 litri de apă aerată liniștitoare în două minute
    • Cilindru din oțel inoxidabil echipat cu un manometru pentru monitorizarea presiunii fluidului
    • Trebuie pur și simplu umplut cu apă curată și apoi pompat până la 7 bar folosind o pompă convențională cu picior

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
HUGHES SAFETY 38GEW Spălătorie de ochi de urgență sub presiune, neîncălzită, 4 galoane | CE7PVN 30052 38GEWStația de spălare a ochilor€2,565.82
Jachetă izolatoare HUGHES SAFETY 16GFEW-BLKT-HT, 120 V AC, poliester acoperit cu PVC, gri, jachetă încălzită | CR4GFN 61HZ63 16GFEW-BLKT-HTSacou€4,713.60
Jachetă izolatoare HUGHES SAFETY 10GFEW-BLKT, poliester acoperit cu PVC, gri, jachetă izolată | CR4GFP 61HZ60 10GFEW-BLKTSacou€1,123.16
Jachetă izolatoare HUGHES SAFETY 16GFEW-BLKT, poliester acoperit cu PVC, gri, Jachetă izolată, 16GFEW-BLKT | CR4GFQ 61HZ61 16GFEW-BLKTSacou€1,354.50
Manta de incalzire HUGHES SAFETY 10GFEW-BLKT-HT, 120 VAC, poliester acoperit cu PVC, gri, manta incalzita | CR4GFR 61HZ62 10GFEW-BLKT-HTSacou€2,745.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUGHES SAFETY 28GEW Spălătorie de ochi de urgență sub presiune, neîncălzită, 2.9 galoane
€1,017.88 /unitate