HUMBOLDT H-1691 Mixer de asfalt/beton, 5 gal., mobil, 120 V 60 Hz | AE3JLD 5DNN5

HUMBOLDT H-1691 Mixer asfalt/beton, 5 gal., mobil, 120 V 60 Hz

În stoc
Articol: AE3JLD Model: H-1691Crucea Ref: 5DNN5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,361.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolmixer
HP1/4
MaterialMetal
Viteza de operare60 rpm
Necesar de energie120V 60Hz
Volum5 Gallon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.9
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)46.99
Codul HS8479100060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: roți semi-pneumatice de 8".

Variante de produs

ProdusModelPreț
HUMBOLDT H-1692 Mixer de asfalt/beton, 10 gal., mobil, 120 V 60 Hz | CL6HGZ H-1692-
RFQ
HUMBOLDT H-1692.4F Mixer pentru asfalt/beton, 10 gal., mobil, 220V 50/60Hz | CL6HJJ H-1692.4F-
RFQ
HUMBOLDT H-1691.5F Mixer pentru asfalt/beton, 5 gal., mobil, 220 V 50 Hz | CL6HJK H-1691.5F-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUMBOLDT H-1691 Mixer asfalt/beton, 5 gal., mobil, 120 V 60 Hz
€5,361.41 /unitate