HUMBOLDT H-4195 Penetrometru de sol, tip buzunar | CM9EXC

HUMBOLDT H-4195 Penetrometru de sol, tip buzunar

Articol: CM9EXC Model: H-4195

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPenetrometru de sol de buzunar
Citind4.5 tone/mp ft.
ScarăTon/mp ft. sau kg/mp. cm
TipBuzunar

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)8.38

Detalii produs:

Penetrometrul de buzunar Humboldt H-4195 este un instrument ușor utilizat de personalul de teren pentru a verifica clasificarea vizuală a solurilor. Poate fi utilizat pentru a verifica dacă pereții laterali de excavare necesită sprijinire, pe baza clasificărilor coezive ale solului OSHA. Ea denotă consistența, rezistența la forfecare și rezistența la forfecare nelimitată.

Caracteristici:

  • Scara cu citire directă a penetrometrului Humboldt H-4195 este calibrată în tone/sq.ft sau kg/sq.cm, ceea ce corespunde rezistenței la compresiune neconfinată echivalentă.
  • Are un manșon indicator care păstrează citirea după eliberarea pistonului.
  • Citirea maximă a unității este de 4.5 tone pe sq.ft sau 4.5 kilograme pe sq.cm.

Accesorii compatibile:

Humboldt H-4195F Picioare adaptoare pentru penetrometru: Sunt concepute pentru testarea solurilor coezive cu rezistență extrem de scăzută și măresc suprafața efectivă măsurată de 16 ori. Trebuie să împărțiți valoarea obținută (pe partea cu sarcină mică) la 16 pentru a obține rezistența corectă la compresiune nelimitată.

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt lucrurile de care trebuie să țineți cont când utilizați Humboldt H-4195?

A.

  • Alegeți puncte de testare cu o suprafață netedă.
  • Testați suprafața ținând penetrometrul de buzunar într-un unghi drept.
  • Pentru a reduce erorile, luați mai multe citiri apropiate, aruncați-le pe cele care diferă semnificativ de majoritatea și luați o medie a citirilor.

Î. Care este rata de eroare a penetrometrului de buzunar?

A. Este posibil să existe o eroare de 1/2 diviziune (echivalent cu 0 la 0.124 TSF) cu acest instrument.

Variante de produs

ProdusModelScarăTipPreț
HUMBOLDT H-4205 Penetrometru de sol, tip cadran | AE3JQQ 5DPK3 H-42050 până la 6 kg/mp. cmForma€926.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUMBOLDT H-4195 Penetrometru de sol, tip buzunar