Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUMBOLDT H-4205 Penetrometru de sol, tip cadran | AE3JQQ 5DPK3

HUMBOLDT H-4205 Penetrometru de sol, tip cadran

În stoc
Articol: AE3JQQ Model: H-4205Crucea Ref: 5DPK3
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
€926.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPenetrometru de sol de buzunar
Capacitate10-15 lbs.
Dimensiunea cadranului2.5 "
Precizie la scară completă (%)+/-1% scară completă la 20 de grade. C
Piston Dia.0.25 "
Scară0 până la 6 kg/mp. cm
Diviziile la scară0.1 împărțire
TipForma

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS9024800000
Tara natalaIT

Detalii produs:

Penetrometrul de buzunar Humboldt H-4205 determină rezistența la compresiune nelimitată a fundațiilor realizate din materiale, de la solurile argiloase până la nisipoase. Folosind diagrama de referință (inclusă), citirile obținute cu acest dispozitiv pot fi utilizate pentru a estima presiunile sigure la rulmenți. Acest penetrometru poate indica și un unghi de frecare internă (soluri nisipoase).

Caracteristici:

  • Humboldt H-4205 oferă o precizie de +/-1% la scară completă la 20 de grade Celsius (68 de grade Fahrenheit).
  • Cadranul exterior măsoară forța de penetrare în kg, în timp ce cadranul interior măsoară rezistența la compresiune nelimitată pentru vârful pistonului de 0.25 inchi în kg/cmXNUMX, ceea ce echivalează cu TSF.
  • Dispozitivul include, de asemenea, piston cu diametre de 10, 15, 20 și 25 mm care pot fi utilizați pentru a măsura rezistența într-o varietate de tipuri de sol coezive.
  • Cadranul cu diametrul de 2.5 inchi poate fi recalibrat cu ușurință folosind plăcuțe de înregistrare (incluse) și orice scară care poate fi citită cu o capacitate de 10 - 15 lb.
  • Include tabele de date, plăcuțe de înregistrare, instrucțiuni și o cutie de transport.

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Ce vârf de piston trebuie utilizat cu diferite tipuri de sol?

A.

  • Utilizați vârful pistonului de 20 sau 25 mm pentru sol nisipos, care are frecare internă ridicată, dar coeziune redusă.
  • Utilizați vârful pistonului de 10 sau 15 mm pentru sol argilos cu coeziune, dar cu unghi redus de frecare internă.
  • Folosind graficul inclus, puteți calcula coeziunea solului la diferite forțe, precum și determinări suplimentare.

Variante de produs

ProdusModelScarăTipPreț
HUMBOLDT H-4195 Penetrometru de sol, tip buzunar | CM9EXC H-4195Ton/mp ft. sau kg/mp. cmBuzunar-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUMBOLDT H-4205 Penetrometru de sol, tip cadran
€926.59 /unitate