HUSKY IBX43120 Grinda Lăcrimă L 2-1/2 H 4-5/16 L 120 | AB6FYB 21E917

HUSKY IBX43120 Grinda Lăcrimă L 2-1/2 H 4-5/16 L 120

Articol: AB6FYB Model: IBX43120Crucea Ref: 21E917
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€207.25 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrindă
Capacitate pe raft4062 lb.
CuloriPortocaliu
finalizareapoliuretan
Înălţime4 5 / 16 "
Lungime120 "
Capacitate de încărcare4062 lb.
MaterialOţel
Adâncimea totală2.5 "
Inălțime totală4-5/16 "
Lățimea totală120 "
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.19
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS9403908041
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate pe raftÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareInălțime totalăLățimea totalăPreț
HUSKY IBX30048 Grinda Lăcrimă L 2-1/2 H 3 L 48 | AB6FXY 21E914 IBX300487383 lb.3"48 "7383 lb.3"48 "€91.94
HUSKY IBX35096 Grinda Lăcrimă L 2-1/2 H 3.5 L 96 | AB6FXZ 21E915 IBX350964044 lb.3.5 "96 "4044 lb.3.5 "96 "€107.98
RFQ
HUSKY IBX43108 Grinda Lacrimă L 2-1/2 H 4-5/16 L 108 | AB6FYA 21E916 IBX431085000 lb.4 5 / 16 "108 "5000 lb.4-5/16 "108 "€160.52
RFQ
HUSKY IBX43144 Grinda Lăcrimă L 2-1/2 H 4-5/16 L 144 | AB6FYC 21E918 IBX431443000 lb.4 5 / 16 "144 "3000 lb.4-5/16 "144 "€191.43
RFQ
HUSKY PSB09600678-G Grinda de oprire pentru paleți, 96 inch x 2 1/2 inch x 3 1/2 inch, ga 16, oțel, poliuretan, portocaliu | CR4GJL 60TR39 PSB09600678-G------€224.88
HUSKY PSB14400345-G Grinda de oprire pentru paleți, 144 inch x 2 1/2 inch x 3 1/2 inch, 16 ga, oțel, poliuretan, portocaliu | CR4GJM 60TR44 PSB14400345-G------€243.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUSKY IBX43120 Grinda Lăcrimă L 2-1/2 H 4-5/16 L 120
€207.25 /unitate