HUSKY IBX43108 Grinda Lacrimă L 2-1/2 H 4-5/16 L 108 | AB6FYA 21E916

HUSKY IBX43108 Grinda Lăcrimă L 2-1/2 H 4-5/16 L 108

Element: AB6FYA Model: IBX43108Crucea Ref: 21E916
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€180.29 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrindă
Capacitate pe raft5000 lb.
CuloriPortocaliu
finalizareapoliuretan
Înălţime4 5 / 16 "
Lungime108 "
Capacitate de încărcare5000 lb.
MaterialOţel
Adâncimea totală2.5 "
Inălțime totală4-5/16 "
Lățimea totală108 "
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.8665
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)274.32
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS9403908041
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate pe raftÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareInălțime totalăLățimea totalăPreț
HUSKY IBX30048 Grinda Lăcrimă L 2-1/2 H 3 L 48 | AB6FXY 21E914 IBX300487383 lb.3"48 "7383 lb.3"48 "€89.70
HUSKY IBX35096 Grinda Lăcrimă L 2-1/2 H 3.5 L 96 | AB6FXZ 21E915 IBX350964044 lb.3.5 "96 "4044 lb.3.5 "96 "€117.21
RFQ
HUSKY IBX43120 Grinda Lăcrimă L 2-1/2 H 4-5/16 L 120 | AB6FYB 21E917 IBX431204062 lb.4 5 / 16 "120 "4062 lb.4-5/16 "120 "€174.59
RFQ
HUSKY IBX43144 Grinda Lăcrimă L 2-1/2 H 4-5/16 L 144 | AB6FYC 21E918 IBX431443000 lb.4 5 / 16 "144 "3000 lb.4-5/16 "144 "€203.04
RFQ
HUSKY PSB09600678-G Grinda de oprire pentru paleți, 96 inch x 2 1/2 inch x 3 1/2 inch, ga 16, oțel, poliuretan, portocaliu | CR4GJL 60TR39 PSB09600678-G------€215.17
HUSKY PSB14400345-G Grinda de oprire pentru paleți, 144 inch x 2 1/2 inch x 3 1/2 inch, 16 ga, oțel, poliuretan, portocaliu | CR4GJM 60TR44 PSB14400345-G------€233.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUSKY IBX43108 Grinda Lăcrimă L 2-1/2 H 4-5/16 L 108
€180.29 /unitate