HUSKY IBX35096 Grinda Lăcrimă L 2-1/2 H 3.5 L 96 | AB6FXZ 21E915

HUSKY IBX35096 Grinda Lăcrimă L 2-1/2 H 3.5 L 96

Articol: AB6FXZ Model: IBX35096Crucea Ref: 21E915
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€141.82 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrindă
Capacitate pe raft4044 lb.
CuloriPortocaliu
finalizareapoliuretan
Înălţime3.5 "
Lungime96 "
Capacitate de încărcare4044 lb.
MaterialOţel
Adâncimea totală2.5 "
Inălțime totală3.5 "
Lățimea totală96 "
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.4725
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS9403908041
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate pe raftÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareInălțime totalăLățimea totalăPreț
HUSKY IBX30048 Grinda Lăcrimă L 2-1/2 H 3 L 48 | AB6FXY 21E914 IBX300487383 lb.3"48 "7383 lb.3"48 "€89.70
HUSKY IBX43108 Grinda Lacrimă L 2-1/2 H 4-5/16 L 108 | AB6FYA 21E916 IBX431085000 lb.4 5 / 16 "108 "5000 lb.4-5/16 "108 "€149.00
RFQ
HUSKY IBX43120 Grinda Lăcrimă L 2-1/2 H 4-5/16 L 120 | AB6FYB 21E917 IBX431204062 lb.4 5 / 16 "120 "4062 lb.4-5/16 "120 "€174.59
RFQ
HUSKY IBX43144 Grinda Lăcrimă L 2-1/2 H 4-5/16 L 144 | AB6FYC 21E918 IBX431443000 lb.4 5 / 16 "144 "3000 lb.4-5/16 "144 "€203.04
RFQ
HUSKY PSB09600678-G Grinda de oprire pentru paleți, 96 inch x 2 1/2 inch x 3 1/2 inch, ga 16, oțel, poliuretan, portocaliu | CR4GJL 60TR39 PSB09600678-G------€215.17
HUSKY PSB14400345-G Grinda de oprire pentru paleți, 144 inch x 2 1/2 inch x 3 1/2 inch, 16 ga, oțel, poliuretan, portocaliu | CR4GJM 60TR44 PSB14400345-G------€233.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUSKY IBX35096 Grinda Lăcrimă L 2-1/2 H 3.5 L 96
€141.82 /unitate