HUSKY LBN60144 Grinda de suport pentru paleți 144l x 2-1/2l x 6h Galben | AB9DJN 2CAX8

HUSKY LBN60144 Grinda pentru rafturi pentru paleți 144 l x 2-1/2 l x 6 h galben

Element: AB9DJN Model: LBN60144Crucea Ref: 2CAX8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€104.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrinzi pentru rafturi pentru paleți
CuloriGalben
finalizareapoliuretan
Înălţime6"
Lungime144 "
Capacitate de încărcare6125 lb.
MaterialOţel
Adâncimea totală2.5 "
Inălțime totală6"
Lățimea totală144 "
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.25
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)368.3
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9403908041
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUSKY LBN60144 Grinda pentru rafturi pentru paleți 144 l x 2-1/2 l x 6 h galben
€104.31 /unitate