Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HYDE 09012 Tavă de noroi pentru gips-carton 2-5/8 x 12-1/8 x 3-1/2 inch inox | AB8AGL 24Z431

HYDE 09012 Tavă de noroi pentru gips-carton 2-5/8 x 12-1/8 x 3-1/2 inch inox

În stoc
Articol: AB8AGL Model: 09012Crucea Ref: 24Z431
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
€55.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanou de noroi pentru gips-carton
ConstrucţieOţel inoxidabil
Mărimea4-1 / 4 x 15-3 / 4 "în partea de sus, 2-5 / 8 x 12-1 / 8" în partea de jos, 3-1 / 2 "în adâncime
Foloseste cuCompus comun

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)34.54
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8205595560
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Caracteristici: Cusături sudate Heli-Arc

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieMărimeaPreț
HYDE 09060 Tavă de noroi pentru gips-carton 12-1/2 inch plastic roșu | AB8AGN 24Z433 09060Plastic rigid de mare capacitate4-3 / 4 x 13-3 / 4 "în partea de sus, 2-5 / 8 x 12-1 / 2" în partea de jos, 3-1 / 4 "în adâncime€13.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HYDE 09012 Tavă de noroi pentru gips-carton 2-5/8 x 12-1/8 x 3-1/2 inch inox
€55.54 /unitate