Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HYDE 41010 Spatulă flexibilă 3/8 din oțel cu arc | AH8YRG 39CF51

HYDE 41010 Spatulă flexibilă din oțel cu arc 3/8

În stoc
Element: AH8YRG Model: 41010Crucea Ref: 39CF51
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
€46.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpatula
Lungimea lamei3"
Materialul lameiArc de otel
Tip lamăJumătate Tang
Lățimea lamei3 / 8 "
CuloriNatural
Design mânerDrept
mâner Lungime3.5 "
Manipulați materialullemn de esență tare
Subcategoria cuțit / racletăspatule
Nr. De muchii1
Lungime totală6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)1.27
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Nonsparking: Nu
    • Cuțit de masă / lama cu răzuitor Flexibilitate: flexibil

Variante de produs

ProdusModelLungimea lameiLățimea lameimâner LungimeLungime totalăPreț
HYDE 41110 Spatula Flexibila 1 Arc Otel | AH8YRE 39CF49 411106"1"4"10 "€58.02
HYDE 41060 Spatulă flexibilă 5/8 din oțel cu arc | AH8YRF 39CF50 410604"5 / 8 "4"7.5 "€50.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HYDE 41010 Spatulă flexibilă din oțel cu arc 3/8
€46.16 /unitate