Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HYDE 41060 Spatulă flexibilă 5/8 din oțel cu arc | AH8YRF 39CF50

HYDE 41060 Spatulă flexibilă din oțel cu arc 5/8

În stoc
Element: AH8YRF Model: 41060Crucea Ref: 39CF50

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€50.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpatula
Lungimea lamei4"
Materialul lameiArc de otel
Tip lamăJumătate Tang
Lățimea lamei5 / 8 "
CuloriNatural
Design mânerDrept
mâner Lungime4"
Manipulați materialullemn de esență tare
Subcategoria cuțit / racletăspatule
Nr. De muchii1
Lungime totală7.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)1.27
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Nonsparking: Nu
    • Cuțit de masă / lama cu răzuitor Flexibilitate: flexibil

Variante de produs

ProdusModelLungimea lameiLățimea lameimâner LungimeLungime totalăPreț
HYDE 41110 Spatula Flexibila 1 Arc Otel | AH8YRE 39CF49 411106"1"4"10 "€58.02
HYDE 41010 Spatulă flexibilă 3/8 din oțel cu arc | AH8YRG 39CF51 410103"3 / 8 "3.5 "6.5 "€46.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HYDE 41060 Spatulă flexibilă din oțel cu arc 5/8
€50.22 /unitate