Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Monitor de tensiune de linie ICM ICM492 24-240 volți | AE4HWZ 5KPX9

ICM Monitor de tensiune de linie ICM492 24-240 volți

În stoc
Articol: AE4HWZ Model: ICM492Ref încrucișat: 5KPX9

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€213.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMonitor de tensiune de linie
Evaluare contact10 Amps
Volți de control24-240
Adâncime3"
Înălţime1.375 "
Hz50/60
Memorare stocare25 de erori programabile
FazăSingur
Timp De Raspuns0.1-10 sec.
Temp. Evaluare-40 Până la 167 F.
ÎntârziereAdj. 0 la 720 sec.
TipResetare manuală sau automată
Voltaj80 la 300
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)16
Codul HS9032904000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • % Volți dezechilibru (5 - 25, ajustare)
    • Monitoare (dezechilibru de tensiune, înaltă / joasă tensiune)
    • Fără ieșire (amperi) (10)
    • Ieșire NC (amperi) (10)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeFazăTimp De RaspunsÎntârziereVoltajLăţimePreț
Monitor de tensiune de linie ICM ICM455 Manual/resetare automată | AG2XHT 32MY21 ICM4555.5 "1.5 "Trei100 ms0-10 min.190 la 6004.5 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ICM Monitor de tensiune de linie ICM492 24-240 volți
€213.18 /unitate