Monitor de tensiune de linie ICM ICM455 Manual/resetare automată | AG2XHT 32MY21

ICM Monitor de tensiune de linie ICM455 Manual/resetare automată

Articol: AG2XHT Model: ICM455Crucea Ref: 32MY21

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMonitor de tensiune de linie
Volți de control18 la 240
Adâncime5.5 "
Înălţime1.5 "
Hz50/60
Memorare stocareMemorie de 100 de erori
FazăTrei
Timp De Raspuns100 ms
Temp. Evaluare-4 la 158 F
Întârziere0-10 min.
TipResetare manuală sau automată
Voltaj190 la 600
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.39
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS9032906080

Detalii produs:

    • % Volți dezechilibru (2 - 20, ajustare)
    • Întârziere (buton reglabil)
    • Monitoare (linia și partea de încărcare pentru dezechilibru de tensiune, tensiune ridicată / scăzută, pierderi de fază, inversare, putere defectă, secvențializare incorectă și ciclare scurtă rapidă)
    • Fără ieșire (amperi) (10)
    • Ieșire NC (amperi) (6)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeFazăTimp De RaspunsÎntârziereVoltajLăţimePreț
Monitor de tensiune de linie ICM ICM492 24-240 volți | AE4HWZ 5KPX9 ICM4923"1.375 "Singur0.1-10 sec.Adj. 0 la 720 sec.80 la 3003.25 "€213.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ICM Monitor de tensiune de linie ICM455 Manual/resetare automată