Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Dispozitiv de protecție la supratensiune ICM ICM517 120/240vac Oțel | AG2XHV 32MY23

ICM Dispozitiv de protecție la supratensiune ICM517 120/240vac Oțel

În stoc
Articol: AG2XHV Model: ICM517Crucea Ref: 32MY23

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€192.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de protecție împotriva supratensiunii
Adâncime2.25 "
Carcasă MaterialOţel
Tip de carcasăNEMA 3R
Tip filtruFiltrare
Lungime4.5 "
Tipul locației2
MaterialOţel
Max. Tensiunea de funcționare continuă130 LG, 260VAC LL
Max. Curent de supratensiune pe mod100kA
Max. Curent de supratensiune pe fază100kA
Moduri de protecțieLG, LL, LN
Stil de montare3/4 "Knockout
Curent nominal de descărcare5kA
Număr de poli0
Fază1
Protecție ClasaTip 2
Jouli evaluați1020
Evaluarea curentului de scurtcircuit10A
TipArestator
Voltaj120/240
Nivel de protecție la tensiune120/240
Grad de protecție la tensiune800V (LN), 900V (LG), 1000V (NG), 1200V (LL)
Lăţime2.75 "
Fire de sârmăCablu MT 14 UL AWG
Gauge de sârmă14AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8535400000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ICM Dispozitiv de protecție la supratensiune ICM517 120/240vac Oțel
€192.26 /unitate