IDEAL SHIELD HGR-2-120-36-C-12 Bară de protecție pentru opritor de vehicul 10 picioare x 36 inchi | AF4TUH 9JYP9

IDEAL SHIELD HGR-2-120-36-C-12 Bară de protecție pentru opritor de vehicul 10 picioare x 36 inchi

Articol: AF4TUH Model: HGR-2-120-36-C-12Crucea Ref: 9JYP9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,450.81 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de gardă
CuloriSiguranță galbenă
Diametru7.25 "
MaterialPolietilenă de înaltă densitate
Stil de montareCore In
Greutate Netă615 lb.
Lungimea nominală10 ft.
Număr de coaste0
Inălțime totală36 "
Lungime totală120 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 275.4
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)18.42
Codul HS8608000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialStil de montareGreutate NetăInălțime totalăLungime totalăPreț
IDEAL SHIELD HGR-2-048-36-P Sistem de bară de protecție 4 picioare x 36 inchi | AF3PKV 8AH82 HGR-2-048-36-PPolietilenă de înaltă densitatePodea montat321 lb.36 "48 "€1,332.31
IDEAL SHIELD HGR-2-096-36-C-12 Bară de protecție pentru opritor de vehicul 8 picioare x 36 inchi | AF3PKW 8AH83 HGR-2-096-36-C-12Polietilenă de înaltă densitateCore In527 lb.36 "96 "€1,260.30
RFQ
IDEAL SHIELD HGR-1-120-14 .75-C-12 Bară de protecție grea 10 picioare x 14-3/4 inci | AF3PKX 8AH84 HGR-1-120-14 .75-C-12Polietilenă termoplasticăCore In328 lb.14.75 "120 "€757.63
RFQ
IDEAL SHIELD HGR-1-120-143/4P șină de protecție grea 10 picioare x 14-3/4 inci | AF3PKY 8AH85 HGR-1-120-143 / 4PPolietilenă termoplasticăPodea montat313 lb.14.75 "120 "€757.63
RFQ
IDEAL SHIELD HGR-1-048-143/4-C-12 Bară de protecție grea 4 picioare x 14-3/4 inchi | AF4AFJ 8N202 HGR-1-048-143/4-C-12Polietilenă termoplasticăCore In196 lb.14.75 "48 "€650.70
IDEAL SHIELD HGR-1-096-143/4-C-12 Bară de protecție grea 8 picioare x 14-3/4 inci | AF4CVD 8RGX3 HGR-1-096-143/4-C-12Polietilenă termoplasticăCore In284 lb.14.75 "48 "€886.44
RFQ
IDEAL SHIELD HGR-1-144-143/4-C-12 Bară de protecție grea 12 picioare x 14-3/4 inch | AF4CVE 8RGX4 HGR-1-144-143/4-C-12Polietilenă termoplasticăCore In381 lb.14.75 "144 "€986.49
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL SHIELD HGR-2-120-36-C-12 Bară de protecție pentru opritor de vehicul 10 picioare x 36 inchi
€1,450.81 /unitate